SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA

SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60 A, 240 V AC, I-Line Mount

Tuote: CE6GWA Malli: FAL12060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D FAL12060 FAL-sarjan katkaisija, joka suojaa ylikuumenemista, ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka ohittaa lievän ylikuormituksen, mutta reagoi välittömästi korkean tason virtahäiriöihin
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangan koot välillä 14-2 AWG
    • DIN-kiskoasennusmahdollisuus ja napaliittimet helpottavat asennusta ja huoltoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL32045 Type F Katkaisija, 3P, ABC-vaiheliitäntä, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€677.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60 A, 240 V AC, I-Line Mount