SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC

SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P

Tuote: CE6GWC Malli: FAL14050

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7293
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D FAL14050 FAL-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä piirejä ylikuormitukselta ja oikosulkuolosuhteilta
    • F-runkorakenne, jossa yksinapainen konfiguraatio ja 50 A nimellisvirta, ihanteellinen HID (korkean intensiteetin purkaus) sovelluksiin
    • Välitön ja viivästetty laukaisuyksikkö, jonka suurin virranrajoituskapasiteetti on 18000A 277 / 480 VAC
    • Mukana kupari- ja alumiinilangan koot välillä 14 ja 2 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL32045 Type F Katkaisija, 3P, ABC-vaiheliitäntä, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€677.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P