DURHAM MANUFACTURING 3600-95 säilytyskaappi, 2 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 48 tuumaa | AD2FMG 3NYK9

DURHAM MANUFACTURING 3600-95 Säilytyskaappi, 2 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2FMG Malli: 3600-95Ristiviite: 3NYK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,552.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaAvain Chrome-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)122.4
Laivan pituus (cm)92.87
Laivan leveys (cm)47.78
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusOvityyppiMitatakokonaisleveysHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusLaatikoiden kokonaismääräKahvaHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 36 x 18 x 78 tuumaa | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standardi1236 "1900 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,620.08
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 säilytyskaappi, jossa 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Standardi1236 "1900 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,618.83
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 säilytyskaappi, 3 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 66 tuumaa | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standardi1248 "1200 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,270.15
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standardi1248 "1200 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€3,099.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standardi1260 "1650 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€4,163.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 säilytyskaappi, 12 gauge, koko 72 x 78 tuumaa | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standardi1272 "1525 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€4,079.55
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 säilytyskaappi 8 säädettävällä hyllyllä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Kaksinkertainen1236 "950 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€3,352.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3600-95 Säilytyskaappi, 2 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 48 tuumaa
€1,552.12 / yksikkö