Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB

SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet

Varastossa
Tuote: CE6GWB Malli: FAL14015

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9028
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)26.49
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D FAL14015 valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelukortteja sähköisiltä vaaroilta
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite mahdollistaa välittömän laukeamisen voimakkailla voimanlähteillä ilman tahallista viivytystä, mutta ohittaa pienen kuormituksen ylijänniteolosuhteet
    • Integroitu yksikön kiinnityslaite, joka on varustettu kannakkeilla ja korvakkeilla helpon asennuksen ja turvallisen johdotuksen järjestämiseksi
    • Täyttää UL-, CSA- ja CE-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL32045 Type F Katkaisija, 3P, ABC-vaiheliitäntä, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€677.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet
€218.04 / yksikkö