BALDWIN FILTERS BF7839 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7JNU 4ERU6

BALDWIN FILTERS BF7839 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AD7JNU Malli: BF7839Ristiviite: 4ERU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 25 / 32 "
Pituus4 25 / 32 "
Dia ulkopuolella.2-3/32" and 2-27/32"
Leveys2-3/32" and 2-27/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)32.89
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF7875 Polttoainesuodatinelementti AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "ja 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€32.44
BALDWIN FILTERS PF9862 Polttoainesuodatin 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Vain elementti2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"€125.98
BALDWIN-SUODATTIMET BF9898-O Polttoainesuodatin 6-5 / 16 tuuman korkeus | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSpin-On6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€74.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7839 Polttoainesuodatin Spin-on
€36.61 / yksikkö