Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007CR53B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FXF 2EG17

SQUARE D 9007CR53B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC

Varastossa
Tuote: AF9FXF Malli: 9007CR53B2Ristiviite: 2EG17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
toimilaiteEi vipua, Rotary, Rotary
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Kehon syvyys2.08 "
Kehon korkeus4.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliStandardi
Runkoleveys2.72 "
Boot Sealed ActuatorEi
CertificationUL-luokan I ryhmät B, C, D ja luokan II ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
Syvyys2.08 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.1 "
Reikäkuvio2 reiän diagonaali
Reikäväli2.35 "x 1.17"
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
IP-luokitusIP 67
Asennustilapinta
LiikeCCW, CW
NEMA-luokitus1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Käyttövoima4 tuumaa-paunaa.
Käyttölämpötila alue-20 astetta 185 asteeseen. F
Ulostulon korkeus4 1 / 4 "
MatkustaaMatkat yhteensä 90 astetta
Jännitearvot600AC / DC
Leveys2.72 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9007CR53B2 raskas rajakytkin mahdollistaa mekaanisen liikkeen tarkan valvonnan ja hallinnan. Se havaitsee esineiden läsnäolon, sijainnin tai liikkeen käynnistämällä tiettyjä toimia ennalta asetettujen rajojen perusteella, lisäämällä toiminnan tehokkuutta ja ehkäisemällä laitevaurioita. Sitä käytetään laajasti teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä mikrorajakytkin tarjoaa monipuolisen kytkimen käytön sekä myötäpäivään (CW) että vastapäivään (CCW) vasemmasta ja oikeasta suunnasta käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on kevyt alumiinirunko, joka tarjoaa rakenteellista jäykkyyttä.
  • Tässä asentokytkimessä on sinkkijousipalautusmekanismi ilman käyttövipua, mikä tekee käytöstä helppoa ja vaivatonta.
  • Siinä on pyörivä pää, joka helpottaa asennusta ja mukauttamista erilaisiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Square D 9007CR53B2 raskaan käytön rajakytkimen?

A. Sen asennukseen kuuluu kytkimen tukeva asennus, toimilaitteen kohdistaminen havaittavan liikkuvan osan kanssa ja johdotus ohjeen mukaisesti.

K. Mikä on Square D 9007CR53B2 raskaan käytön rajakytkimen käyttölämpötila?

V. Niiden käyttölämpötila on -20 - 185 astetta F.

K. Kuinka säätää rajakytkimen anturin toimintapistettä?

A. Käyttökohtaa voidaan säätää käyttämällä kytkimen mekaanisia asetuksia tai muuttamalla toimilaitteen asentoa.

K. Kuinka suojata rajakytkin pölyltä ja roskilta teollisuusympäristöissä?

V. Se käyttää suojakuoria tai suojuksia suojaamaan kytkintä pölyltä ja roskilta. Varmista, että ne eivät häiritse toimilaitteen liikettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyystoimilaiteKehon syvyysKorkeusNEMA-luokitusLeveysKehon korkeusRungon materiaaliHinta
SQUARE D 9007C52B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Ei vipua, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "sinkki€378.63
SQUARE D 9007CR61B2 Vaarallisen paikan rajakytkin, 2NC/2NO, 10A 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Vaaputikku-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€692.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CR53B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC
€678.21 / yksikkö