Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007C52B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC

Varastossa
Tuote: AF9FWR Malli: 9007C52B2Ristiviite: 2EF74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
toimilaiteEi vipua, Rotary, Rotary
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Kehon syvyys1.14 "
Kehon korkeus2.5 "
Rungon materiaalisinkki
Vartalo tyyliMiniatyyri
Runkoleveys0.83 "
Boot Sealed ActuatorEi
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
Syvyys1.79 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Laipan korkeus5 5 / 8 "
Korkeus3.14 "
Reikäkuvio2 reiän diagonaali
Reikäväli2.35 "x 1.17"
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
IP-luokitusIP 67
Asennustilapinta
LiikeCCW, CW
NEMA-luokitus1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Käyttövoima4 tuumaa-paunaa.
Käyttölämpötila alue-20 astetta 185 asteeseen. F
MatkustaaMatkat yhteensä 90 astetta
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.55 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9007C52B2 raskaan käytön rajakytkintä käytetään teollisuuskoneissa ja automaatiojärjestelmissä. Se tarjoaa tarkan ohjauksen havaitsemalla mekaanisen liikkeen, mikä mahdollistaa turvallisen ja tarkan toiminnan valmistusprosesseissa. Tämän rajakytkimen kokonaisliike on 90 astetta monipuolista liikettä varten. Se toimii lämpötila-alueella -20 - 185 astetta F. Tämän rajakytkimen kiinnitysreiät ovat halkaisijaltaan 0.20 tuumaa. Tässä laitteessa on sinkkirunko kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa rajakytkintä?

A.

  • Ymmärrä koneen vaatimukset.
  • Arvioi ympäristöolosuhteet.
  • Tarkista toiminta-alueen yhteensopivuus.
  • Valitse hetkellinen tai ylläpidetty yhteys.
  • Aseta kestävyys etusijalle mekaanisen rasituksen kannalta.
  • Yhdistä asennustyyli koneen rakenteeseen.

K. Kuinka asennan Square D 9007C52B2 raskaan käytön rajakytkimen?

A.

  • Valitse sijainti koneen päällä.
  • Kiinnitä käyttämällä yhteensopivia reikiä.
  • Liitä johdot liittimiin.
  • Kohdista liikkuvan osan kanssa.
  • Testaa aktivoimalla koneet.
  • Hienosäädä asentoa tarvittaessa.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko samanlaisia ​​Square D -rajakytkimiä alumiinirungolla?

V. Kyllä, alumiinirunkoisia rajakytkimiä etsivät asiakkaat voivat valita Square D:n 9007CR53B2 ja 9007CR53E yksikköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyystoimilaiteKehon syvyysKorkeusNEMA-luokitusLeveysKehon korkeusRungon materiaaliHinta
SQUARE D 9007CR53B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ei vipua, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€678.21
SQUARE D 9007CR61B2 Vaarallisen paikan rajakytkin, 2NC/2NO, 10A 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Vaaputikku-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€692.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC
€378.63 / yksikkö