Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST350 Reunuslastalla Neliölovi 10-11/16 tuumaa Pituus | AH4NWE 35EN10

KRAFT TOOL CO. ST350 Reuna-lastan neliön lovi, pituus 10-11 / 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4NWE Malli: ST350Ristiviite: 35EN10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarginaalilastu
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppilovinen
Terän leveys2
KahvaPuu
Kahvan muotoilumuotoillut
Kahva Dia.1
kahvan pituus4.75
Pituus10-11/16
TyyppiNeliön lovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1338
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Helppo tavoitella ahtaissa paikoissa laatoitusta varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST350 Reuna-lastan neliön lovi, pituus 10-11 / 16 tuumaa
€10.05 / yksikkö