Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007CR61B2 Vaarallisen paikan rajakytkin, 2NC/2NO, 10A 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Vaarallisen paikan rajakytkin, 2NC/2NO, 10A 600V, CCW/CW

Varastossa
Tuote: AF9FXH Malli: 9007CR61B2Ristiviite: 2EG19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
toimilaiteVaaputikku
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Kehon korkeus4.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliStandardi
Runkoleveys2.72 "
Boot Sealed ActuatorEi
CertificationUL-luokan I ryhmät B, C, D ja luokan II ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake2NC/ 2NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
Syvyys2.08 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.1 "
Reikäkuvio2 reiän diagonaali
Reikäväli2.35 "x 1.17"
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
IP-luokitusIP 67
LiikeCCW, CW
NEMA-luokitus1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Käyttövoima4 tuumaa-paunaa.
Käyttölämpötila alue-20 astetta 185 asteeseen. F
Ulostulon leveys5 1 / 4 "
MatkustaaMatkat yhteensä 90 astetta
Jännitearvot600AC / DC
Leveys2.72 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9007CR61B2 raskaan käytön rajakytkintä käytetään vaarallisissa ympäristöissä sähkölaitteiden oikean toiminnan varmistamiseksi. Se on varustettu vaappusauvalla toimivalla toimilaitteella käyttöturvallisuuden ylläpitämiseksi. Se aktivoi tai katkaisee koneen tehon, kun liikerajat ylittyvät, mikä estää mahdolliset vaarat. Tämä kytkin tarjoaa luotettavan ratkaisun koneiden hallintaan, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta haastavissa teollisuusympäristöissä. Siinä on alumiinirunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Square D 9007CR61B2 raskaan käytön rajakytkimen?

A.

  • Valitse sopiva paikka asennusta varten.
  • Kiinnitä asennustuki tukevasti.
  • Kytke tarvittavat johdot kytkimen liittimiin.
  • Aseta vaappusauvan toimilaite oikein.
  • Aseta toimilaite oikean liikkeen havaitsemiseen.
  • Tarkista kytkimen toiminta testaamalla rajoja.
  • Tarkista turvallinen asennus turvallisuuden vuoksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa rajakytkintä?

A.

  • Yhdistä kytkimen tyyppi tiettyyn sovellukseesi.
  • Varmista, että kytkin kestää käyttöolosuhteet.
  • Valitse sopiva toimilaite tarkkaa tunnistusta varten.
  • Valitse oikea yhteystietojen numero ja tyyppi.
  • Yhdistä luokitukset järjestelmäsi vaatimuksiin.
  • Varmista, että kytkin voidaan asentaa turvallisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyystoimilaiteKehon syvyysKorkeusNEMA-luokitusLeveysKehon korkeusRungon materiaaliHinta
SQUARE D 9007C52B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Ei vipua, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "sinkki€378.63
SQUARE D 9007CR53B2 rajakytkin, vakio esiliike, jousipalautus, 1 NO ja 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ei vipua, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€678.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Vaarallisen paikan rajakytkin, 2NC/2NO, 10A 600V, CCW/CW
€692.72 / yksikkö