SOUTHWORTH PALLET PAL RANGE 4 Jousikäyttöinen kuormalavatason kuormaaja | AE2REX 4ZC16

SOUTHWORTH PALLET PAL RANGE 4 Jousitoiminen lavakuormaaja

Varastossa
Tuote: AE2REX Malli: PALLET PAL RANGE 4Ristiviite: 4ZC16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,376.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen jousikäyttöinen tasokuormaaja
Väripunainen
Kantavuus4500 lb
Alennettu korkeus9-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SOUTHWORTH SS-kuormalavan Pal-jousikäyttöinen kuormalavatasaaja | AC3BRR 2RDN8 SS-kuormalava PalRuostumaton teräs€19,078.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PALLET PAL RANGE 4 Jousitoiminen lavakuormaaja
€3,376.91 / yksikkö