Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007AB21 Indstrl-kytkin 15A 1NO 1NC, jäykkä rullavipu | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Indstrl-kytkin 15A 1NO 1NC jäykkä rullan vipu

Varastossa
Tuote: AF9FWC Malli: 9007AB21Ristiviite: 2EF30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1.1 "
Tasauspyörästö0.078 "
Korkeus0.828 "
Kotelofenoliset
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.156 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima8.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.062 "
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiJäykkä rullavipu
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiToimilaitteen pituusSyvyysTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaHinta
NELIÖ 9007AB41 Teollisuuskytkin 15A 1 NO 1 NC-rullavipu | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Jäykkä rullavipu (W / O-sivukiinnike)1.65 "1.03 "0.078 "Muovi0.16 "8.00 oz.0.06 "€172.42
NELIÖ 9007AP321 Teollisuuskytkin 15A EI NC-paneeliasennustelan mäntää | AG7EPV 6HHD6 9007 AP321Paneeliasennustelan mäntä2.5 "1.03 "0.046 "Kierteinen kaula muttereilla0.15 "20.00 oz.-€230.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AB21 Indstrl-kytkin 15A 1NO 1NC jäykkä rullan vipu
€151.41 / yksikkö