Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9007AP321 Teollisuuskytkin 15A EI NC-paneeliasennustelan mäntää | AG7EPV 6HHD6

SQUARE D 9007AP321 Teollisuuskytkin 15A NO NC -paneeliasennettava rullamäntä

Varastossa
Tuote: AG7EPV Malli: 9007AP321Ristiviite: 6HHD6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1.03 "
Tasauspyörästö0.046 "
Korkeus0.828 "
KoteloKierteinen kaula muttereilla
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.15 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima20.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneeliasennustelan mäntä
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536509040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiToimilaitteen pituusSyvyysTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaHinta
NELIÖ D 9007AB21 Indstrl-kytkin 15A 1NO 1NC, jäykkä rullavipu | AF9FWC 2EF30 9007AB21Jäykkä rullavipu2.5 "1.1 "0.078 "fenoliset0.156 "8.00 oz.0.062 "€137.43
NELIÖ 9007AB41 Teollisuuskytkin 15A 1 NO 1 NC-rullavipu | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Jäykkä rullavipu (W / O-sivukiinnike)1.65 "1.03 "0.078 "Muovi0.16 "8.00 oz.0.06 "€172.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AP321 Teollisuuskytkin 15A NO NC -paneeliasennettava rullamäntä
€230.34 / yksikkö