SNAP-TITE 71-sarjan kytkentäkytkimet


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliTiivistemateriaaliKehon kokoYhteyden tyyppiKierteen kokoVirtausnopeuseräPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
71-3N16-16EF
hyvä1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkinnippa3 15 / 64 "7500 psi€178.93
B
71-3C8-8EF
hyvä1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmHydraulinen kytkimen runko2 49 / 64 "10,000 psi€166.07
A
71-3N16-20EF
hyvä1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulinen kytkinnippa3 15 / 64 "7500 psi€240.44
B
71-3C16-16EF
hyvä1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko3 21 / 64 "7500 psi€383.50
A
71-3N12-12EF
hyvä3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkinnippa2 31 / 32 "7500 psi€120.59
B
71-3C6-4F
hyvä3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmHydraulinen kytkimen runko2 23 / 64 "10,000 psi€141.68
B
71-3C12-12EF
hyvä3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkimen runko3 3 / 64 "7500 psi€201.93
B
71-3C6-6EF
hyvä3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHydraulinen kytkimen runko2 23 / 64 "10,000 psi€116.97
A
71-3N6-6EF
hyvä3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHydraulinen kytkinnippa2 21 / 64 "10,000 psi€65.81
B
71-3C16-20EF
hyvä1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko3 21 / 64 "7500 psi€461.57
A
71-3N8-8EF
hyvä1 / 2 "UNF3 / 4 "-1620 gpmHydraulinen kytkinnippa2.375 "10,000 psi€117.14
B
71-3C4-4EF
hyvä1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHydraulinen kytkimen runko1 31 / 32 "10,000 psi€141.78
A
71-3N4-4EF
hyvä1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHydraulinen kytkinnippa1 27 / 32 "10,000 psi€82.92
B
71-3C16-16EFV
Vitoton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko-7500 psi€468.55
A
71-3N12-12EFV
Vitoton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkinnippa-7500 psi€154.18
B
71-3C8-8EFV
Vitoton-FSAE3 / 4 "-1620 gpmHydraulinen kytkimen runko-10,000 psi€200.89
A
71-3N8-8EFV
Vitoton1 / 2 "FSAE3 / 4 "-1620 gpmHydraulinen kytkinnippa-10,000 psi€140.54
B
71-3C12-12EFV
Vitoton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkimen runko-7500 psi€266.56
A
71-3N16-16EFV
Vitoton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkinnippa-7500 psi€223.89

71-sarjan kytkentäkytkimet

Snap-Tite 71 -sarjan kytkimet on suunniteltu nopeaan irrotukseen, kuivakatkaisuihin ja työntöliitäntäsovelluksiin sekä helpon asennuksen yhdellä kädellä nesteputkiin, putkiin ja letkuihin. Näissä kytkimissä on kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, Vitron / Buna-tiivisteellä, jotta ne pystyvät käsittelemään jopa 60 GPM: n virtausnopeudet 10000 PSI: n maksimipaineella. Ne on lisäksi varustettu holkkilukolla tahattoman irtoamisen estämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä FSAE-, NPTF- ja UNF-liitäntätyypeissä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?