PENTEK Suodatinkotelot


Suodattaa
Päämateriaali: polypropeeni , Tyyppi: Yksi kasetti
TyyliMalliKokoVäriHalkaisijaLeveysKorkeusKoteloPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
150166-75
--------€87.83
Tarjouspyyntö
B
158319-75
--------€68.54
Tarjouspyyntö
C
ESC7302NB410-75
--------€1,690.08
Tarjouspyyntö
D
150194-75
--------€219.99
Tarjouspyyntö
E
160166-75
--------€242.17
Tarjouspyyntö
F
150071-75
--------€44.31
Tarjouspyyntö
G
150150-75
--------€49.77
Tarjouspyyntö
H
150193-75
--------€144.24
Tarjouspyyntö
I
150237-75
--------€59.42
Tarjouspyyntö
J
ESC5302NB410-75
--------€848.05
Tarjouspyyntö
J
ESC5302NB6L10-75
--------€1,303.77
Tarjouspyyntö
K
156017-75
--------€287.31
Tarjouspyyntö
L
ESC5202NB6L10-75
--------€1,010.19
Tarjouspyyntö
M
150239-75
--------€70.72
Tarjouspyyntö
N
ESC3202NB410-75
--------€797.74
Tarjouspyyntö
O
150069-75
--------€54.11
Tarjouspyyntö
L
ESC5202NB410-75
--------€868.18
Tarjouspyyntö
P
ESC7202NB6L10-75
--------€1,594.44
Tarjouspyyntö
Q
150233-75
1 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropeeni23.38 "90 psi€84.33
R
150235-75
1-1 / 2 "NPTsininen7.25-23.875polypropeeni23.875-€100.75
S
150435-75
3 / 4 "NPTPoista valinta5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styreeniakryylinitriili12.25 "125 psi€40.79
T
150067-75
3 / 4 "NPTsininen5.125-12.25polypropeeni12.25-€38.40
R
150467-75
3 / 4 "NPTsininen7.25-23.875polypropeeni23.875-€97.11
U
150469-75
3 / 4 "NPTsininen7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropeeni13.125 "100 psi€68.00

Suodatinkotelot

Pentek Big Blue -suodatinkotelot on suunniteltu sijoittamaan suodatinpatruunat käänteisosmoosijärjestelmiin ja matkailuautojen suodatusyksiköihin. Nämä kotelot ovat ihanteellinen korvaava kalliille matalapaineisille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille yksiköille. Niissä on vahvistettu polypropyleeni / styreeni-akryylinitriilirakenne kestämään 125 psi: n maksimipaine ja lämpötilat 100-125 Fahrenheit-astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?