Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9007AB41 Teollisuuskytkin 15A 1 NO 1 NC-rullavipu | AG7EPU 6HHD5

SQUARE D 9007AB41 Teollisuuskytkin 15A 1 NO 1 NC Rullavipu

Varastossa
Tuote: AG7EPU Malli: 9007AB41Ristiviite: 6HHD5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.65 "
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1.03 "
Tasauspyörästö0.078 "
Korkeus0.828 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.16 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima8.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiJäykkä rullavipu (W / O-sivukiinnike)
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiToimilaitteen pituusSyvyysTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaHinta
NELIÖ D 9007AB21 Indstrl-kytkin 15A 1NO 1NC, jäykkä rullavipu | AF9FWC 2EF30 9007AB21Jäykkä rullavipu2.5 "1.1 "0.078 "fenoliset0.156 "8.00 oz.0.062 "€137.43
NELIÖ 9007AP321 Teollisuuskytkin 15A EI NC-paneeliasennustelan mäntää | AG7EPV 6HHD6 9007 AP321Paneeliasennustelan mäntä2.5 "1.03 "0.046 "Kierteinen kaula muttereilla0.15 "20.00 oz.-€230.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AB41 Teollisuuskytkin 15A 1 NO 1 NC Rullavipu
€172.42 / yksikkö