SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda | AE8PLG

SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda

Varastossa
Tuote: AE8PLG Malli: 6EWK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,809.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Moottorin laturiKyllä
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine24
Bensatankin tilavuus1.70 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys26.5 "
Pumpun öljyn kapasiteetti48 oz.
Pumpun kierrosluku1025
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.1
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)145.54
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottorin sähkökäynnistys (Kyllä)
    • Moottoriöljyn tilavuus (37 oz.)
    • Moottorin vetokäynnistys (Kyllä)
    • Venttiilinohjaus (Pilot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 4LW38 Paikallinen ilmakompressori 13 hv Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€5,993.64
SPEEDAIRE 4NB85 Kiinteä ilmakompressori 8 hv Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€3,548.32
SPEEDAIRE 5F564 Kiinteä ilmakompressori, jauhemaalattu pinta, vaakasuora säiliö | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€2,982.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda
€5,809.61 / yksikkö