SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda

Varastossa
Tuote: AH9LXC Malli: 40JL42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,982.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP5.5
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine20.1
Bensatankin tilavuus0.80 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine135 psi
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys22 "
Pumpun öljyn kapasiteetti8.0 oz.
Pumpun kierrosluku1150
Pumpun tyyppiMäntä
Käynnistin tyyppirekyyli
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)98.04
Laivan pituus (cm)105.66
Laivan leveys (cm)64.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 1
    • ASME-säiliö: Kyllä
    • Moottoriöljyn tilavuus: 19.5 oz.
    • Venttiilin ohjaus: Ohjain, tyhjäkäynnillä moottori 135 psi: ssä, palaa täydellä kaasulla 105 psi: llä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 4LW38 Paikallinen ilmakompressori 13 hv Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€5,993.64
SPEEDAIRE 4NB85 Kiinteä ilmakompressori 8 hv Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€3,548.32
SPEEDAIRE 5F564 Kiinteä ilmakompressori, jauhemaalattu pinta, vaakasuora säiliö | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€5,809.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda
€2,982.35 / yksikkö