Pneumaattiset venttiilit

Suodattaa

HONEYWELL -

Pneumaattiset säätöventtiilit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AVP513B1053€622.51
BVP513A1188€2,110.22
Tarjouspyyntö
HONEYWELL -

Venttiili Pneumaattinen

TyyliMalliKorkeusVenttiilin tyyppiHinta (ei alv)
AVP527A10344.125 "2-tie EI€441.97
BVP526A10274.875 "3-Way€504.91
BVP526A10924.875 "3-Way€525.81
SIEMENS -

Pneumaattiset säätöventtiilit

TyyliMalliToimintoMax. PaineVenttiilin tyyppiHinta (ei alv)
A257-02041Kuuman / jäähdytetyn veden venttiili250 psi2-tie EI€267.51
B256-02008Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi2-tie NC€280.60
B257-02038Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi2-tie EI€280.60
B257-02044Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi2-tie EI€312.51
C258-02069Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi3-Way€305.38

Pneumaattiset venttiilit

Pneumaattiset venttiilit on tarkoitettu tuottamaan pyörivää liikettä venttiileille, automatisoimaan valmistus- ja kiinnitystöitä. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman pneumaattisia venttiilejä kuten Honeywell ja Siemens. Toimilaitteet käyttävät virtalähdettä vääntömomentin tuottamiseen, joka auttaa palloventtiilin käytössä (pyörimisessä). Nämä kompaktit, pneumaattisesti toimivat palloventtiilit tarjoavat tarkan kohdistuksen ja niissä on korroosionestopinnoitteet, joten ne ovat ihanteellisia jatkuvaan nopeaan pyöräilyyn tai vaarallisiin ympäristöihin. Valitse pneumaattisten pyörivien toimilaitteiden venttiileistä, jotka ovat saatavana 15 PSI: n ja 250 PSI: n maksimipainevaihtoehdoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?