SPEEDAIRE 4LW38 Paikallinen ilmakompressori 13 hv Honda | AD8RAZ

SPEEDAIRE 4LW38 kiinteä ilmakompressori 13 hv Honda

Varastossa
Tuote: AD8RAZ Malli: 4LW38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,993.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Moottorin laturiKyllä
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine25.1
Bensatankin tilavuus1.70 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys17 "
Pumpun öljyn kapasiteetti38.4 oz.
Pumpun kierrosluku1020
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.05
Laivan korkeus (cm)138.43
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottorin sähkökäynnistys (Kyllä)
    • Moottoriöljyn tilavuus (64 oz.)
    • Moottorin vetokäynnistys (Kyllä)
    • Venttiilin ohjaus (ohjain, tyhjäkäynnillä moottori 175 psi: ssä, palaa täydellä kaasulla 145 psi: ssä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 4NB85 Kiinteä ilmakompressori 8 hv Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€3,548.32
SPEEDAIRE 5F564 Kiinteä ilmakompressori, jauhemaalattu pinta, vaakasuora säiliö | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€5,809.61
SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€2,982.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4LW38 kiinteä ilmakompressori 13 hv Honda
€5,993.64 / yksikkö