SPEEDAIRE 4NB85 Kiinteä ilmakompressori 8 hv Honda | AD8WHH

SPEEDAIRE 4NB85 kiinteä ilmakompressori 8 Hp Honda

Varastossa
Tuote: AD8WHH Malli: 4NB85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,548.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Moottorin laturiEi
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP9
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine17.2
Bensatankin tilavuus1.70 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41.5 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys18.5 "
Pumpun öljyn kapasiteetti40.6 oz.
Pumpun kierrosluku985
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottorin sähkökäynnistys (ei)
    • Moottoriöljyn tilavuus (37 oz.)
    • Moottorin vetokäynnistys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 4LW38 Paikallinen ilmakompressori 13 hv Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€5,993.64
SPEEDAIRE 5F564 Kiinteä ilmakompressori, jauhemaalattu pinta, vaakasuora säiliö | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 6EWK7 ilmakompressori 13 hv Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€5,809.61
SPEEDAIRE 40JL42 kiinteä ilmakompressori 5.5 hv Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€2,982.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4NB85 kiinteä ilmakompressori 8 Hp Honda
€3,548.32 / yksikkö