Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 400 lbs. , Kokoontaitettava: Ei , Kahvan pyörän halk.: 4" , Kahvan pyörän materiaali: Poly poly , Kahvapyörän tyyppi: Jäykkä , Kahvan pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Vaakasuora kuormituskeskus: 10 " Sisältää: (2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25" , Sijaintityyppi: Yleismaailmallinen , Kahvapyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Jalkapumpun nostoa kohti: 1" , Vinssin kiertoa kohti: 1" , Alustan pituus: 20 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly poly , Takapyörän tyyppi: Jäykkä , Takapyörän leveys: 2"
Pienikokoiset hissit
Vestil Lite -kuormanostimissa on käsivinssi / jalkapumppu, joka on ihanteellinen kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen kuorma-autoista telakointiasemiin. Näissä hisseissä on kaksi kahvaa, jotka helpottavat kuormaamista kuorma-autoihin, ja poly-on-poly-takapyörät ja puoliteräkset etupyörät kovien maastojen käsittelyyn. Valitse valtava valikoima näistä LLW-sarjan kuormahisseistä, jotka ovat saatavana korin pituuksina välillä 20 - 24 tuumaa Raptor Supplies.