Vihaajat

Suodattaa

Bevel Tool -

Bevel Mite sähkömoottori kartiotyökalut

TyyliMalliMaks. ViisteIlmanpaineMaks. KierroslukuMin. Reiän viisteen halkaisijaMin. Reiän pyöristyshalkaisijatehomoottoriHinta (ei alv)
A11310103 mm6.3 Bar2500022 mm-0.375 kWsähköinen€1,430.39
Tarjouspyyntö
B10310006 mm-1000022 mm16 mm500Wsähköinen€1,081.02
Tarjouspyyntö
B11410006 mm-1300022 mm16 mm600Wsähköinen€1,430.39
Tarjouspyyntö
C10410206 mm-800022 mm16 mm-Sähköjohdoton€2,162.05
Tarjouspyyntö
Bevel Tool -

Bevel Mite Pneumaattiset moottorin kartiotyökalut

TyyliMalliMaks. ViisteIlmanpaineMaks. KierroslukuMin. Reiän viisteen halkaisijaMin. Reiän pyöristyshalkaisijatehomoottoriHinta (ei alv)
A11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375 kWPneumaattinen€1,081.02
Tarjouspyyntö
B11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820 kWPneumaattinen€1,430.39
Tarjouspyyntö
HECK INDUSTRIES -

Mill Bevelers

TyyliMalliAmpeeriaHPPituusMaks. ViisteEi kuormitusta RPMVaadittujen lisäosien määräJänniteHinta (ei alv)
A70007.41/28"3 / 8 "34505110€3,309.56
B900012.61.58.75 "1.25 "345010110€4,311.94
C40001548.75 "3 / 4 "650010100€3,488.35
C50001548"5 / 16 "65005100€2,634.45
D80001518"7 / 8 "345010110€4,099.73
FEIN POWER TOOLS -

Johdolliset kädessä pidettävät viisteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AKFH17-8RT€2,651.87
BKFH17-15RT€4,020.57
STEELMAX -

Johdolliset kädessä pidettävät viisteet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ASM-BM-21Viiste€5,197.72
BSM-BM16Viiste€3,871.07
CSM-PBE10Putki€20,213.24
HECK INDUSTRIES -

Penkki Beveler 1/2 HP 110V

MallieräHinta (ei alv)
VA-400AH2XKC€2,226.38
HECK INDUSTRIES -

Hitsausparranajokone 4 HP 110V

MallieräHinta (ei alv)
WS625AH2XKJ€3,476.25
HECK INDUSTRIES -

Muoto Beveler 115V 1-1 / 2 HP 6000 rpm

MallieräHinta (ei alv)
S186-EAH2XKA€1,035.17
FEIN POWER TOOLS -

Langaton kädessä pidettävä viiste, 18 V

MallieräHinta (ei alv)
AKFH18-5T SelectCP4YQK€1,982.62
Bevel Tool -

Bevel Tools Ohjauspalat, polyoksimetyleenimuovia, 2 kpl

MallieräHinta (ei alv)
9233300CH9MWF€63.05
Katso yksityiskohdat
Bevel Tool -

Viisteohjain, ruostumaton nitriditeräs

MallieräHinta (ei alv)
8233300CH9MWE€357.21
Katso yksityiskohdat
Bevel Tool -

Pneumaattinen moottorin viistetyökalu, 12 mm viisteen syvyys

MallieräHinta (ei alv)
2042000CH9KK€2,574.41
Katso yksityiskohdat
FERVI -

Viistokone penkillä, 80 mm jyrsinkoko, 230 V, 0.25 kW

MallieräHinta (ei alv)
0560CF3RNE€885.78
Katso yksityiskohdat
Bevel Tool -

Sähkömoottorin kartiotyökalu, viisteen syvyys 12 mm, 120 V

MallieräHinta (ei alv)
2131110CH9MTG€1,802.66
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?