SPEEDAIRE 35WC64 sähköinen ilmakompressori Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT

SPEEDAIRE 35WC64 Electric Air Compressor Duplex 10hv 72cfm

Tuote: AG6JLT Malli: 35WC64
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,475.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria54-48.8/24.4
Kompressorin tyyppiSäiliöön asennettu duplex
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa89
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine72
HP10
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus60
Kokonaispituus91 "
kokonaisleveys32
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti4 kpl
Pumpun kierrosluku700
Säiliön koko200 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 684
Laivan korkeus (cm)175.77
Laivan pituus (cm)243.08
Laivan leveys (cm)118.87
HS-koodi8414801635

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Kompressoripaketin tyyppi (perusmalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituusVaiheSäiliön kokoJänniteHinta
SPEEDAIRE 35WC60 sähköinen ilmakompressori Duplex 5hp 32.8cfm | AG6JLP 35WC604455169 "1120 gal.208-230€10,287.03
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC62 sähköinen ilmakompressori Duplex 7.5 hv 49 cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC63 sähköinen ilmakompressori Duplex 7.5 hv 49 cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460€11,573.65
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC65 sähköinen ilmakompressori Duplex 15hp 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460€20,325.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC64 Electric Air Compressor Duplex 10hv 72cfm
€14,475.80 / yksikkö