SPEEDAIRE 35WC60 sähköinen ilmakompressori Duplex 5hp 32.8cfm | AG6JLP

SPEEDAIRE 35WC60 Electric Air Compressor Duplex 5hv 32.8cfm

Tuote: AG6JLP Malli: 35WC60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,287.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria44
Kompressorin tyyppiSäiliöön asennettu duplex
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine32.8
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus51
Kokonaispituus69 "
kokonaisleveys32
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti2 kpl
Pumpun kierrosluku700
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
Laivan korkeus (cm)167.89
Laivan pituus (cm)240.03
Laivan leveys (cm)102.11
HS-koodi8414801635

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Kompressoripaketin tyyppi (perusmalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituusVaiheSäiliön kokoJänniteHinta
SPEEDAIRE 35WC62 sähköinen ilmakompressori Duplex 7.5 hv 49 cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC63 sähköinen ilmakompressori Duplex 7.5 hv 49 cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460€11,573.65
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC64 sähköinen ilmakompressori Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460€14,475.80
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC65 sähköinen ilmakompressori Duplex 15hp 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460€20,325.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC60 Electric Air Compressor Duplex 5hv 32.8cfm
€10,287.03 / yksikkö