TRI-ARC Siirrettävät kokoontaitettavat tikkaat


Suodattaa
Toimintatyyppi: Kallista ja rullaa , koottu/kokoamaton: koolla , Pohjan leveys: 22 " , Pohjan leveys: 21 " , Kiipeilykulma: 56 Tutkinnot , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kaiteen korkeus: 24 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Kantavuus: 350 lb , Materiaali: Teräs , Alustan syvyys: 10 " , Alustan leveys: 16 " , Vaiheen syvyys: 7" , Askelleveys: 16 " , Kulutuspinta: rei'itetty
TyyliMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta (ei alv)
A
KDMF102166
22 "244 "20 "€473.34
B
KDMF103166
27 "354 "30 "€501.95
C
KDMF104166
34 "464 "40 "€534.37
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?