Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 64 02 eristetty jousipuristin 19/32 tuumaa 6 tuumaa pituus | AA2FQN 10G340

KNIPEX 98 64 02 eristetty jousikiristin 19/32 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FQN Malli: 98 64 02Ristiviite: 10G340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty jousipuristin
KahvaEristetty kiinteä muovi, lasikuituvahvistettu
Pituus6"
MateriaaliEristetty kiinteä muovi, lasikuituvahvistettu
Maks. Leuan avaaminen19 / 32 "
Koko19 / 32 "
VinkkejäEristetty kiinteä muovi, lasikuituvahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)10.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 64 02 eristetty jousikiristin 19/32 tuumaa 6 tuumaa
€29.83 / yksikkö