PETERSEN PRODUCTS 126-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Polyeetteri-uretaani , Max. Lämpötila: 225 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaHinta (ei alv)
A
126-102
1.75 "8"2"€1,272.22
B
126-103
2.5 "10 "3"€1,363.09
C
126-104
3.5 "12 "4"€1,447.47
D
126-106
5.5 "12 "6"€2,404.88
E
126-108
7"16 "8"€3,151.34
F
126-110
9"18 "10 "€3,540.79
G
126-112
11 "22 "12 "€4,615.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?