Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT S375P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 3 kokoa, PVC | AD6FCK 45A324

SPEARS VALVES S375P paluuvesiventtiili, pistorasia, EPDM, 3 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AD6FCK Malli: S375PRistiviite: 45A324

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiPistorasia
Sisääntulon ja ulostulon pituus7.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.120-astetta F
Maks. Vedenpaine43 psi
Putken koko3"
Varren materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT S275P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC | AD6FCJ 45A323 S275P5 9 / 32 "2"€151.37
SPEARS VENTTIILIT S475P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 4 kokoa, PVC | AD6FCL 45A325 S475P10 15 / 16 "4"€168.05
SPEARS VENTTIILIT S675P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 6 kokoa, PVC | AD6FCM 45A326 S675P15.375 "6"€707.03
SPEARS VENTTIILIT S275P-360 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 36 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VYZ S275P-360--€418.40
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILIT S275P-480 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 48 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VZA S275P-480--€459.86
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI S275P-240 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 24 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VZB S275P-240--€398.37
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT S275P-120 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 12 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BZ6MNK S275P-120--€324.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES S375P paluuvesiventtiili, pistorasia, EPDM, 3 kokoa, PVC
€151.67 / yksikkö