SPEARS VENTTIILIT S675P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 6 kokoa, PVC | AD6FCM 45A326

SPEARS VALVES S675P paluuvesiventtiili, pistorasia, EPDM, 6 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AD6FCM Malli: S675PRistiviite: 45A326

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiPistorasia
Sisääntulon ja ulostulon pituus15.375 "
Maks. Nesteen lämpötila.120-astetta F
Maks. Vedenpaine43 psi
Putken koko6"
Varren materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT S275P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC | AD6FCJ 45A323 S275P5 9 / 32 "2"€151.37
SPEARS VENTTIILIT S375P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 3 kokoa, PVC | AD6FCK 45A324 S375P7.75 "3"€151.67
SPEARS VENTTIILIT S475P Paluuventtiili, kanta, EPDM, 4 kokoa, PVC | AD6FCL 45A325 S475P10 15 / 16 "4"€168.05
SPEARS VENTTIILIT S275P-360 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 36 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VYZ S275P-360--€418.40
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILIT S275P-480 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 48 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VZA S275P-480--€459.86
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI S275P-240 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 24 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BY3VZB S275P-240--€398.37
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT S275P-120 Paluuventtiili, kanta, EPDM, 12 tuumaa SAE, 2 kokoa, PVC | BZ6MNK S275P-120--€324.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES S675P paluuvesiventtiili, pistorasia, EPDM, 6 kokoa, PVC
€707.03 / yksikkö