A Pyörän koko: 6" , Pyörän tyyppi: (2) Kiinteä, (2) Kääntyvä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Väri: Punainen / Musta , Kokoonpano: 35 hyllypaikkaa sivua kohden (yhteensä 70), 6 hyllyä: 5 työkalunpitimille ja 1 apuohjelma, 3 sisäänrakennettua yläpaikkaa , Syvyys: 28 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 16 , Kahvat: Säädettävä korkeus muovi , Korkeus: 57 " , Kuormitus: 1200 lb , Lukitusjärjestelmä: Kyllä , Materiaali: Kylmävalssattu teräs , Laatikoiden lukumäärä: 0 , Hyllyjen määrä: 5 , Leveys: 28.5 " , Työpinnan materiaali: Teräs