WATTS BF03-121-sarjan täysikokoiset läppäventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pehmeä rauta , Levyn materiaali: Alumiiniseos , Sisääntulon tyyppi: Heinäkuu , Mfr. Sarja: BF03-121 , Min. Lämpötila: 5 astetta F , Pistorasiatyyppi: Heinäkuu , Istuimen materiaali: EPDM , Akselin materiaali: 416 Ruostumaton teräs , Venttiilin suunnittelu: Heinäkuu
TyyliMalliOhjausKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoMärkä toimintamomenttiHinta (ei alv)
A
BF03-121-4G 10
Vaihteiston käyttäjä4857 "- Lbs.10 "10 "2500 "- Lbs.€2,032.51
Tarjouspyyntö
A
BF03-121-4G 12
Vaihteiston käyttäjä7071 "- Lbs.12 "12 "3300 "- Lbs.€2,893.40
Tarjouspyyntö
A
BF03-121-4G 6
Vaihteiston käyttäjä1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,130.41
Tarjouspyyntö
A
BF03-121-4G 8
Vaihteiston käyttäjä2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.€1,537.10
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 2
Vivukahva214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 2 1/2
Vivukahva289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€594.55
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 4
Vivukahva644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€805.39
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 5
Vivukahva959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,004.39
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 6
Vivukahva1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,149.44
Tarjouspyyntö
B
BF03-121-45 8
Vivukahva2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.€1,583.84
Tarjouspyyntö
C
BF03-121-1P-M2 2 1/2
Lukitusvivun kahva289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€596.11
C
BF03-121-1P-M2 3
Lukitusvivun kahva387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€592.96
C
BF03-121-1P-M2 4
Lukitusvivun kahva644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€818.90
C
BF03-121-1P-M2 6
Lukitusvivun kahva1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,254.88
C
BF03-121-1P-M2 5
Lukitusvivun kahva959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,032.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?