Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET165L626SCKD Ripustin, lukko ja peukalo | AC3VBH 2WJF3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET165L626SCKD Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella

Varastossa
Tuote: AC3VBH Malli: QET165L626SCKDRistiviite: 2WJF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustinveto lukolla ja peukalolla
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET165L626SCKD Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella
€306.21 / yksikkö