SKOLNIK

Brändin valikoimaan kuuluu pelastus, ruostumaton teräs, hiiliteräs, saumaton rakoton, viinitynnyri, vipulukitus, lisäpakkaus ja rakottomia tynnyreitä. Skolnik pelastusrummut ovat ihanteellisia vaurioituneiden, ei-yhteensopivien tai vuotavien, vaarallisia aineita sisältävien tynnyrien kuljetukseen/siirtoon. Nämä rummut on valmistettu hiiliteräksestä kestämään suuria iskuja ja lohkoja kuljetuksen aikana. Nämä rummut on valmistettu raskaammasta ja paksummasta materiaalista kansainvälisten määräysten mukaisesti. Niissä on korroosionkestävä epoksifenolivuori kestävyyden takaamiseksi. Näissä tynnyreissä on kirkkaanväriset maalit, joissa on pelastusrumpuvaroitus, mikä mahdollistaa helpon rummun tunnistamisen rumpuerissä. Näiden tynnyrien kannet voidaan kiinnittää turvallisesti paikoilleen a kannen rengas & pulttijärjestely.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SKOLNIK Kuljetusrummut

KuljetusrumputAutomaattiset / manuaaliset keskiöreiät, joissa karkaistua ja karkaistua teräsrakennetta. Saatavana työkaluteräksestä, hiiliteräksestä ja teräsmateriaaleista (79 tuotetta)

SKOLNIK-rumputarvikkeet

Rummutarvikkeet(9 tuotetta)

SKOLNIK rummun suojukset

RumpukannetKäytetään ei-toivottujen epäpuhtauksien poistamiseen nesteistä ja vieraiden materiaalien pääsyn putkistoon, pumppaamiseen ja loppupään järjestelmiin. Sisällytä ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko, jossa on vahvistettu muovinen pohja ja kirkas kansi (15 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Skolnikin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Kotka Tuotteet. Joten jos etsit Skolnik-rumpua, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Skolnik-rummut ja tarvikkeet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Skolnikista

Brändin valikoimaan kuuluu pelastus, ruostumaton teräs, hiiliteräs, saumaton rakoton, viinitynnyri, vipulukitus, lisäpakkaus ja rakottomia tynnyreitä. Skolnik pelastusrummut ovat ihanteellisia vaurioituneiden, ei-yhteensopivien tai vuotavien, vaarallisia aineita sisältävien tynnyrien kuljetukseen/siirtoon. Nämä rummut on valmistettu hiiliteräksestä kestämään suuria iskuja ja lohkoja kuljetuksen aikana. Nämä rummut on valmistettu raskaammasta ja paksummasta materiaalista kansainvälisten määräysten mukaisesti. Niissä on korroosionkestävä epoksifenolivuori kestävyyden takaamiseksi. Näissä tynnyreissä on kirkkaanväriset maalit, joissa on pelastusrumpuvaroitus, mikä mahdollistaa helpon rummun tunnistamisen rumpuerissä. Näiden tynnyrien kannet voidaan kiinnittää turvallisesti paikoilleen a kannen rengas & pulttijärjestely.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Skolnik-pulttirenkaat toimivat?

Nämä renkaat ovat sulkurenkaita rummun kannen pitämiseksi kiinni säiliön rungossa sulkemalla säiliön yläosan ja kannen uraan. Rengas kiristetään sitten pultilla, joka vetää renkaan päät yhteen. Asianmukaisen sulkemisen varmistamiseksi voidaan käyttää työkaluja, kuten kalibroitua momenttiavainta.

Kuinka Leverlock-renkaat toimivat?

Nämä renkaat pitävät säiliön kantta salvalla tai vipulla. Tämä vipu vedetään yhdeltä puolelta ja se kohdistaa vääntömomentin renkaiden päihin. Näiden renkaiden asentamiseen ei tarvita lisätyökaluja, kuten momenttiavainta.

Mitä ovat avoimen pään säiliöt?

Nämä säiliöt tunnetaan myös nimellä 1A2 rummut. Niissä on täysin irrotettavat kannet, jotka on kiinnitetty pulttirenkaalla tai vipulukolla.

Mitä ovat suljetut päälliset säiliöt?

Toisin kuin avoimen pään säiliöissä, näissä säiliöissä on ei-irrotettava kansi. Ne tunnetaan myös 1A1-rummuina ja niihin pääsee käsiksi 2 tai 3/4 tuuman liittimillä.

Kuinka laittaa vuori säiliön päälle?

Sisävuoraus on ruiskutettava sisävuorauskaapin sisällä olevaan astiaan. Kun säiliön vaippaa pyöritetään, säiliön sisäpuoli päällystetään suuttimesta ruiskutetulla pinnoitteella. Sitten astiaa paistetaan uunissa tietyn ajan ja lämpötilan, jotta vuori kypsyy.

Mitä ovat overpack-kontit?

Nämä ovat suojapakkauksia, joita käytetään sisältämään vaarallisia tai ei-vaarallisia materiaaleja ja jotka tarjoavat ulkoisen suojan muille pienemmille säiliöille vaurioiden estämiseksi tai lieventämiseksi.

Mitä ovat Skolnik 7A -rummut?

Nämä tynnyrit on testattu 7A Type A, 1,2 & 3 määräysten mukaisesti ja ne soveltuvat varastointi- ja kuljetussäiliöihin, joissa on haitallisia radioaktiivisia aineita.

Mitkä tynnyrit ovat ihanteellisia happojen, kuten typpihapon, säilyttämiseen?

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Skolnik-typpitynnyrit sopivat ihanteellisesti happojen varastointiin, koska ne kestävät hyvin hapettumista ja typpihappoja. Nämä rummut sopivat myös materiaalin puhtauden ylläpitämiseen pitkiä aikoja varmistaen samalla hyvän yhteensopivuuden rummun rakennusmateriaalin kanssa.