SHARPE VALVES 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, laipallinen x laipallinen


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Laippa x Laipallinen , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 275 psi WOG , Max. Höyryn paine: 125 psi WSP , Portti: Koko , Istuimen materiaali: TFM (TM) PTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Itsesäätyvä , Temp. Alue: 0 astetta 500 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliKahva materiaaliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SV50116M014
304 Ruostumaton teräs1.5 "RTFE€550.55
B
SV50116M030
304 Ruostumaton teräs3"TFE€1,489.83
A
SV50116M020
304 Ruostumaton teräs2"PTFE€923.86
A
SV50116M040
304 Ruostumaton teräs4"TF€2,673.42
A
SV50116M010
304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike1"RTFE€366.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?