Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.060.0032 Tappitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 50 PK | CG8FFM 53GH50

FABORY M39080.060.0032 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8FFM Malli: M39080.060.0032Ristiviite: 53GH50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus32
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus32mm
Pituuden toleranssi+/- 0.31 mm
Nimellishalkaisija6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.060.0032 tapitappi, nimellishalkaisija 6 mm, tapin halkaisija 6.0 mm, 50 PK
€31.49 /pakkaus