Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYP4 Varsijalka-avain Sae 3/8 Drive 5/8 In | AA9RVP

WESTWARD 1EYP4 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 5/8 In

Varastossa
Tuote: AA9RVP Malli: 1EYP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarisjalka-avain
rakentaminenChrome Vanadium
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
Pään tyyliAvoin pää
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus1.593
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1EYP7 Crowfoot-avain Sae 3/8 Drive 13/16 In | AA9RVT 1EYP72"13 / 16 "€15.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYP4 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 5/8 In
€11.45 / yksikkö