YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 800A, 65kAIC @ 480V | CE6KAV

GENERAL ELECTRIC SKLC3608L4XX valettu kotelon virrankatkaisin, 600V, 800A, 65kAIC @ 480V

Tuote: CE6KAV Malli: SKLC3608L4XX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria800
KehystyyppiSKLC
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SKLC3608L4XX -katkaisija, joka suojaa jakeluverkkojen virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Bolt-on-muotoilu varmistaa asennuksen helppouden ja suojan tärinältä ja lämpösykliltä
    • Sisältää vaihdettavan microEntelliGuard-laukaisulaitteen pitkäaikaisen, lyhytaikaisen, välittömän ja maasulkusuojauksen tarjoamiseksi
    • Soveltuu käänteiseen syöttöön
    • CE-merkitty, UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
YLEISTÄ SÄHKÖ SKLC3608L3XX Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAU SKLC3608L3XX-Pulttikytkin-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 800A, Pulttikiinnitys | CE6KAW SKLC3608L5XX800Automaattivaroketta€9,434.59
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3608L7XX Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAX SKLC3608L7XX800Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L3XX Pultti-On Katkaisija, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KAY SKLC3612L3XX1200Automaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KAZ SKLC3612L4XX1200Automaattivaroketta€10,342.98
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L5XX Molded Case Katkaisija, 3-vaiheinen, 1200A, 65kAIC @ 480V | CE6KBA SKLC3612L5XX1200Automaattivaroketta€11,072.52
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SKLC3612L7XX Katkaisijan pultti, 1200A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KBB SKLC3612L7XX-Pulttikytkin€11,288.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SKLC3608L4XX valettu kotelon virrankatkaisin, 600V, 800A, 65kAIC @ 480V