ML KISHIGO Kontrastiset verkkoliivit, lime


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Vetoketju , Väri: Lime , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 2 , Raidan väri: Oranssi / hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1056-M
40 "- 42"24 "M€21.12
B
1056-L
44 "- 46"22 "L€21.12
A
1056-XL
48-50 "29 "XL€21.12
A
1056-2X
52 "- 54"27 "2XL€21.12
A
1056-3X
56 "- 58"30 "3XL€21.12
A
1056-4X
60 "- 62"27 "4XL€21.12
A
1056-5X
64 "- 66"28 "5XL€21.12

Kontrastiset verkkoliivit, lime

ML Kishigo 1056 kontrastiturvaliivit ovat turvavaatteita, joita käytetään yleisesti työympäristöissä, joissa näkyvyys ja käyttäjän turvallisuus on pakollista. Nämä liivit sopivat erinomaisesti tietyöalueille, varastoihin ja rakennustyömaille.

Ominaisuudet

  • ML Kishigo 1056 kontrastiturvaliiveissä on ANSI Class 2- ja ANSI Type R -vaatimustenmukaisuus, mikä osoittaa soveltuvuuden näkyvään työympäristöön ja tiukkojen turvallisuusstandardien noudattamisen.
  • Näissä kontrastivärisissä verkkoliiveissä on U-muotoinen takaraitakuvio, joka on strategisesti suunniteltu parantamaan näkyvyyttä eri kulmista ja parantamaan turvallisuutta tehtävien aikana.
  • Niissä on edessä vetoketjukiinnitys, joka tarjoaa vaivatonta pukemista ja irrottamista säilyttäen samalla turvallisen istuvuuden työn aikana.
  • Näissä kontrastivärisissä verkkoliiveissä on kaksi taskua vasemmassa rinnassa ja oikealla vyötäröllä, mikä takaa kätevän säilytyksen välttämättömille työkaluille tai henkilökohtaisille tavaroille.
  • Niissä on nerokas vasemman rintakehän mikrofoniliuska, joka helpottaa handsfree-kommunikaatiota tehokkaan työskentelyn koordinoimiseksi.
  • Niissä on lisäksi heijastava raita, jossa on hopea pääväri ja kontrastivärinen oranssi reunus, mikä tarjoaa poikkeuksellisen näkyvyyden myös hämärässä tai vaarallisissa olosuhteissa.
  • Nämä kontrastiväriset verkkoliivit on valmistettu kestävästä, hengittävästä polyesterimateriaalista, mikä takaa käyttömukavuuden ja pitkäikäisyyden vaativissa työympäristöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?