Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV34836TE006 Luistiventtiili luokka 800 3/4 tuuman Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5

SHARPE VALVES SV34836TE006 Sulkuventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2YBJ Malli: SV34836TE006Ristiviite: 1PRJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€514.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 35 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5-25 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836TE004 Venttiililuokka 800 1/2 tuuman Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€465.03
TERÄVENTTIILIT SV34836TE010-venttiililuokka 800 1 tuuman Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€690.52
TERÄVENTTIILIT SV34836TE012 luistiventtiili luokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€979.40
TERÄVENTTIILIT SV34836TE014 Luistiventtiili luokka 800 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,271.81
TERÄVENTTIILIT SV34836TE020-venttiililuokka 800 2 tuuman Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,053.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE006 Sulkuventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa Fnpt
€514.37 / yksikkö