TERÄVENTTIILIT SV34836TE012 luistiventtiili luokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2YBL 1PRJ7

SHARPE VALVES SV34836TE012-venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2YBL Malli: SV34836TE012Ristiviite: 1PRJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,125.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5"
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen7.031 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836TE004 Venttiililuokka 800 1/2 tuuman Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€534.02
TERÄVENTTIILIT SV34836TE006 Luistiventtiili luokka 800 3/4 tuuman Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€590.77
TERÄVENTTIILIT SV34836TE010-venttiililuokka 800 1 tuuman Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€793.33
TERÄVENTTIILIT SV34836TE014 Luistiventtiili luokka 800 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,460.67
TERÄVENTTIILIT SV34836TE020-venttiililuokka 800 2 tuuman Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,358.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE012-venttiililuokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt
€1,125.01 / yksikkö