TERÄVENTTIILIT SV34836TE020-venttiililuokka 800 2 tuuman Fnpt | AB2YBN 1PRJ9

SHARPE VALVES SV34836TE020 Luistiventtiili luokka 800 2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2YBN Malli: SV34836TE020Ristiviite: 1PRJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,358.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliTaottu 316L ruostumaton teräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5.125 "
Maks. Nesteen lämpötila.850-astetta F
Maks. Höyrynpaine1225 psi
Maks. Vedenpaine1600 psi
Putken koko2"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9-1 / 16 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.765
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV34836TE004 Venttiililuokka 800 1/2 tuuman Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€534.02
TERÄVENTTIILIT SV34836TE006 Luistiventtiili luokka 800 3/4 tuuman Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€590.77
TERÄVENTTIILIT SV34836TE010-venttiililuokka 800 1 tuuman Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€793.33
TERÄVENTTIILIT SV34836TE012 luistiventtiili luokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€1,125.01
TERÄVENTTIILIT SV34836TE014 Luistiventtiili luokka 800 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,460.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE020 Luistiventtiili luokka 800 2 tuumaa Fnpt
€2,358.60 / yksikkö