SHARPE VALVES Taottu 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili, FNPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu 316L ruostumaton teräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 800 , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan materiaali: Hiiliteräs , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 850-astetta F , Max. Höyryn paine: 1225 psi , Max. Vedenpaine: 1600 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV34836TE006
3 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€514.37
A
SV34836TE004
3.156 "1 / 2 "5.125 "€465.03
A
SV34836TE010
4 21 / 64 "1"6.375 "€690.52
A
SV34836TE012
5"1.25 "7.031 "€979.40
A
SV34836TE014
5"1.5 "8.625 "€1,271.81
A
SV34836TE020
5.125 "2"9-1 / 16 "€2,053.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?