COLDER PRODUCTS COMPANY LC-sarja, inline-kytkinrungot


Suodattaa
Rungon halkaisija: 0.89 " , Rungon materiaali: Kromattu messinki , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 250 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
LCD17005
piikkilanka2"-5 / 16 "-€77.20
B
LCD16004
piikkilanka2"-1 / 4 "-€67.50
A
LCD17006
piikkilanka2"-3 / 8 "-€74.81
B
LCD16005
piikkilanka2"-5 / 16 "-€74.47
A
LCD17004
piikkilanka2"-1 / 4 "-€64.84
B
LCD16006
piikkilanka2"-3 / 8 "-€64.72
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--€46.44
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--€52.49
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--€58.29
E
LCD13004
TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€74.68
E
LCD13006
TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€71.87

LC-sarja, inline-kytkinrungot

Colder Products Corporation LC -sarjan liittimien rungoissa on kestävä kromattu messinki ja ne on valmistettu kestämään vaativimmissakin sovelluksissa. Ne tarjoavat joustavuutta useille kokoonpanoille ja päätteille; ihanteellinen sekä PLC-asetaali- että PLC12-polypropeenikytkimille. Näissä LC-sarjan yksiköissä on myös yhdellä kädellä tehtävät toiminnot, jotka mahdollistavat nopean ja helpon yhteyden. Valitse joukosta LC-sarjaa, inline-kytkinkappaleita, saatavana 3/8 ja 1/4 tuuman ulkohalkaisijoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?