Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S80200 Chemical Splash Otg Suojalasit Antifog Scratch Resistant | AD2NJD 3RYG2

SELLSTROM S80200 Chemical Roiskeet Otg Suojalasit Antifog Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2NJD Malli: S80200Ristiviite: 3RYG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemical Splash OTG -lasit
Kehyksen värisininen
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliKangas
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen värieräLinssin päällystysHinta
SELLSTROM 88213 Kemialliset roiskesuojalasit Antifog Clear | AD2DYV 3NLW6 88213Poista valintaKemialliset roiskesuojalasitantifog€16.49
SELLSTROM S88200 Kemialliset roiskelasit huurtumista estävät kirkas | AD7NTW 4FPL6 S88200VihreäKemialliset roiskesuojalasitantifog€15.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S80200 Chemical Roiskeet Otg Suojalasit Antifog Naarmuuntumaton
€28.34 / yksikkö