laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.5 " , Putkistolaatikko: Valettu ylisuuri tiivistetty , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Kehyksen materiaali: Epoksi pinnoitettu , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Pestä , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , NEMA Design: N , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Akselin materiaali: 303 Ruostumaton teräs , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115 / 208-230