Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 88213 Kemialliset roiskesuojalasit Antifog Clear | AD2DYV 3NLW6

SELLSTROM 88213 Kemialliset roiskelasit huurtumista estävät kirkas

Varastossa
Tuote: AD2DYV Malli: 88213Ristiviite: 3NLW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset roiskesuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen värieräLinssin päällystysHinta
SELLSTROM S80200 Chemical Splash Otg Suojalasit Antifog Scratch Resistant | AD2NJD 3RYG2 S80200sininenChemical Splash OTG -lasitAntifog, naarmuuntumaton€28.34
SELLSTROM S88200 Kemialliset roiskelasit huurtumista estävät kirkas | AD7NTW 4FPL6 S88200VihreäKemialliset roiskesuojalasitantifog€15.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 88213 Kemialliset roiskelasit huurtumista estävät kirkas
€16.49 / yksikkö