SELLSTROM

Sellstromin laaja valikoima sisältää kasvosuojaimia, hitsauskypäriä, sammutuspeitteitä, suojalaseja ja paljon muuta. Brändin kasvosuojainkokoonpanot on yhdistelmä kirkasta, huurtumatonta ikkunaa ja alaspäinkäännettävää IR-ikkunaa suojaamaan hionta-, leikkaus- ja juotossovelluksissa. Nämä suojukset kaareutuvat luonnollisesti kasvojen ääriviivojen kanssa suojaamaan käyttäjiä roiskeilta, hiukkasilta ja lentäviltä roskilta. Niissä on vankka polykarbonaattirakenne, joka kestää iskuja ja roiskeita. Sellstrom passiiviset hitsauskypärät suojaa kasvoja, silmiä ja kaulaa ultraviolettivalolta, lämmöltä, kipinöiltä ja infrapunavalolta. Ne on valmistettu nailonista / nahasta / korkean lämpötilan TPR:stä, jotta ne tarjoavat suuremman nostokapasiteetin ja kestävyyden hankausta ja väsymistä vastaan. Nämä yksiköt saavat virtansa akusta tai aurinkokennosta toistuvaa käyttöä varten.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SELLSTROM kasvosuojainkokoonpanot

Kasvosuojakokoonpanot(19 tuotetta)

SELLSTROM hitsauskypärät

hitsaus KypärätSuunniteltu suojaamaan kasvoja, silmiä ja kaulaa ultraviolettivalolta, lämmöltä, kipinöiltä ja infrapunavalolta. Valmistettu nailonista / nahasta / korkean lämpötilan TPR:stä, mikä lisää nostokykyä ja kestää kulutusta ja väsymistä. Virtalähteenä akku tai aurinkokenno(5 tuotetta)

SELLSTROM sammutuspeitot

Palopeitot(7 tuotetta)

SELLSTROM Suojalasit

Suojalasit(13 tuotetta)

SELLSTROM kovahatut

Kypärät(1 tuote)

SELLSTROM kasvosuojan vaihtovisiirit

Kasvisuojavisiirit(13 tuotetta)

SELLSTROM Suojalasit

Suojalasit(6 tuotetta)

SELLSTROM Suojalasien tarvikkeet

Suojalasit(3 tuotetta)

SELLSTROM Sokeat niitit

Sokeat niitit(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Sellstromin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Jackson Safetyn, Allegron ja Honeywellin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Sellstrom-tuote.

Lähetys

Nämä Sellstrom-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Sellstromista

Sellstromin laaja valikoima sisältää kasvosuojaimia, hitsauskypäriä, sammutuspeitteitä, suojalaseja ja paljon muuta. Brändin kasvosuojainkokoonpanot on yhdistelmä kirkasta, huurtumatonta ikkunaa ja alaspäinkäännettävää IR-ikkunaa suojaamaan hionta-, leikkaus- ja juotossovelluksissa. Nämä suojukset kaareutuvat luonnollisesti kasvojen ääriviivojen kanssa suojaamaan käyttäjiä roiskeilta, hiukkasilta ja lentäviltä roskilta. Niissä on vankka polykarbonaattirakenne, joka kestää iskuja ja roiskeita. Sellstrom passiiviset hitsauskypärät suojaa kasvoja, silmiä ja kaulaa ultraviolettivalolta, lämmöltä, kipinöiltä ja infrapunavalolta. Ne on valmistettu nailonista / nahasta / korkean lämpötilan TPR:stä, jotta ne tarjoavat suuremman nostokapasiteetin ja kestävyyden hankausta ja väsymistä vastaan. Nämä yksiköt saavat virtansa akusta tai aurinkokennosta toistuvaa käyttöä varten.

Tärkeimmät kauppanimet

Sebring suojalasit

Sebring suojalasit

Näissä CSA-sertifioiduissa laseissa on klassinen yksiosainen muotoiltu linssi etu- ja sivusuojaksi. Ne ovat kevyitä ja niitä voidaan käyttää mukavasti pitkiä tunteja. Niissä on jatkettavat varret erinomaisen istuvuuden takaamiseksi.

B5 Suojalasit

B5 Suojalasit

Näissä laseissa on taitettavat sivusuojat, jotka suojaavat silmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Niissä on kaksi polykarbonaattilinssiä, ja niitä on saatavana kirkkaina ja varjostettuina 5 IR-versioina. Nämä lasit täyttävät / ylittävät ANSI Z87.1+ iskunkestostandardit.

KneePro Ultra Flex III -polvisuojat

KneePro Ultra Flex III -polvisuojat

Näissä polvisuojissa on nivelletty saranoitu muotoilu, joka mukautuu polven liikkeisiin ja tarjoaa erinomaisen mukavuuden. Niissä on vahvat, joustavat kovamuoviset ulkokuoret ja metalliset niittisaranat polvien ja jalkojen suojaamiseksi. Näissä polvisuojissa on pikakiinnikkeet nopeaa ja helppoa poistamista varten.

Sellstrom kilpailuedut

Seuraa bakteereja tappavia kaappeja

Seuraa bakteereja tappavia kaappeja

Nämä kaapit desinfioivat suojalasit bakteereita, bakteereja ja sieniä vastaan. Näissä tukevissa 22-koon valkoisissa emaloiduissa teräskaapeissa on automaattinen virrankatkaisu, lukittavat ovet ja peukaloinnin estävät salvat ilkivallan estämiseksi. Niissä on helppokäyttöinen kytkin, jossa on viiden minuutin ajastin ja merkkivalo ilmoittamaan käyttäjille juoksusta...

tila.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä materiaalista merkin sammutuspeite on valmistettu?

Sellström SoftShield sammutuspeitot on valmistettu hiilikuituhuopamateriaalista kestämään jopa 3000 asteen lämpötiloja.

Voinko vaihtaa merkin kasvosuojainten visiirin?

Käyttäjät voivat vaihtaa olemassa olevat vaurioituneet visiirinsä uusiin Sellstromin vaihtovisiirit.

Kuinka huoltaa Sellstrom-suojalaseja?

  • Puhdista lasit säännöllisesti.
  • Säilytä suojalasit kotelossa tai suojapussissa, kun ne eivät ole käytössä.
  • Tarkista ne säännöllisesti vaurioiden varalta.