Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukitus väärinkäytön esto | AE4JME 5KZY1

SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukko, peukaloinnin esto

Varastossa
Tuote: AE4JME Malli: MM15DTRistiviite: 5KZY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V130 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V250 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)4000
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-7/8
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)6
Lukitse rungon leveys2-3 / 4 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaMM15
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.76 sisään.
TyyppiOven asennon kytkin, peukaloinnin esto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (3-41 / 64)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteMateriaaliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko AE4JLE 5KZU9 M32Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM32-€483.70
SECURITRON M62 sähkömagneettinen lukko AE4JLL 5KZV7 M62Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62-€625.34
SECURITRON M62G Sähkömagneettinen lukko Kiinnitys | AE4JLT 5KZW4 M62GHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Putken sovitus€615.56
SECURITRON M62D sähkömagneettisen lukituksen oven kytkin | AE4JLW 5KZX2 M62DHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Oven asennon kytkin€728.51
SECURITRON MM15 Sähkömagneettinen lukko AE4JMD 5KZY0 MM15Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15-€603.26
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja | AH2HCU 28XY55 M32Kirkas eloksoitu12/24 VDCTeräsM32Pinta-asennus€542.90
SECURITRON M38 sähkömagneettinen lukko 600 lbs kiinnike | AH8YHW 39CC41 M38Harjattu alumiini12/24 VDCTeräsM38Pinta-asennus kannattimella€658.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukko, peukaloinnin esto
€706.19 / yksikkö