SECURITRON

Tuotemerkin valikoimaan kuuluvat sähkömagneettiset lukkojen aktivointilaitteet, uloskäyntilukot, laskurit, magneettiset kaappilukot, sähköiskut ja laskurit. Securiton sähkömagneettiset lukot Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän. Securitron digitaaliset näppäimistöt mukana tulee todellinen 10-numeroinen toiminta, jossa avaimia ei ole yhdistetty pariksi, mikä mahdollistaa suoraviivaisen ja tarkan syöttöprosessin. Niissä on digitaaliset näppäimistöt, joissa on näppäinpainalluksen kaiku, joka antaa palautetta jokaisesta painetusta näppäimestä, mikä parantaa käyttäjän tietoisuutta ja syöttötarkkuutta. Nämä näppäimistöt on varustettu kyvyllä tukea 59 käyttäjää, joista jokaisella on useita syöttökoodeja, mikä tarjoaa joustavan ja turvallisen kulunvalvontajärjestelmän.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Securitron MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Honeywell-, Altronix- ja Kohler-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Securitron-tuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Securitron-tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Securitronista

Tuotemerkin valikoimaan kuuluvat sähkömagneettiset lukkojen aktivointilaitteet, uloskäyntilukot, laskurit, magneettiset kaappilukot, sähköiskut ja laskurit. Securiton sähkömagneettiset lukot Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän. Securitron digitaaliset näppäimistöt mukana tulee todellinen 10-numeroinen toiminta, jossa avaimia ei ole yhdistetty pariksi, mikä mahdollistaa suoraviivaisen ja tarkan syöttöprosessin. Niissä on digitaaliset näppäimistöt, joissa on näppäinpainalluksen kaiku, joka antaa palautetta jokaisesta painetusta näppäimestä, mikä parantaa käyttäjän tietoisuutta ja syöttötarkkuutta. Nämä näppäimistöt on varustettu kyvyllä tukea 59 käyttäjää, joista jokaisella on useita syöttökoodeja, mikä tarjoaa joustavan ja turvallisen kulunvalvontajärjestelmän.

Tärkeimmät kauppanimet

M62 Magnalock

M62 Magnalock

Ne tarjoavat automaattisen kaksoisjännitteen, mikä eliminoi kenttäsäätöjen tarpeen ja varmistaa yhteensopivuuden eri virtalähteiden kanssa ilman manuaalista puuttumista. Näissä lukoissa on täysin sinetöity elektroniikka, joka suojaa peukalointia ja sääolosuhteita vastaan ​​ja varmistaa kestävyyden. Ne...

Ominaisuudet kokoon optimoidut mallit, jotka on erityisesti räätälöity käytettäväksi ovensulkimien kanssa, mikä varmistaa saumattoman integroinnin ja yhteensopivuuden erilaisten ovikokoonpanojen kanssa. Nämä magneettilukot tarjoavat erittäin turvalliset kokoonpuristuvat sokemutterit, jotka kiinnitetään oven karmiin, mikä parantaa oven yleistä lujuutta ja luotettavuutta.

M680E EcoMag Magnalock

M680E EcoMag Magnalock

Niissä on vastalevyn asennusmalli, joka tarjoaa helpon asennuksen ulko-kääntöoville. Näissä lukoissa on LED-merkkivalo, joka antaa visuaalisen palautteen, joka osoittaa, onko lukko kiinni tai auki, jos sidos on epätäydellinen. Ne on varustettu peukalokytkimellä lähettämistä varten...

hälytyslähtö, jos lukon kansi irrotetaan. Peukalointikytkin on valittavissa joko normaalisti auki (NO) tai normaalisti kiinni (NC), mikä tarjoaa joustavuutta hälytyskokoonpanoissa. Nämä lukot tarjoavat valinnaisen integroidun BondSTAT-ominaisuuden, joka parantaa turvallisuutta tarjoamalla lisävalvonta- ja ohjausominaisuuksia lukon kiinnitystilan suhteen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Securitron-sähkömagneettisten lukkojen käyttölämpötila?

Näiden lukkojen käyttölämpötilat vaihtelevat -22 - 158 astetta F.

Onko näissä M680E EcoMag Magnalockeissa oven asentokytkin?

Niissä on valinnainen integroitu oven asentokytkin, joka tarjoaa lisätoimintoja ja turvallisuuden valvontaa tunnistamalla ja osoittamalla oven asennon.

Mitä EcoMag tarkoittaa M680E EcoMag Magnalockissa?

M680E EcoMag Magnalock sisältää Securitronin EcoMag-teknologian, joka säilyttää aiemman M680-sarjan vertaansa vailla olevan älykkyyden, tyylin ja käyttömukavuuden ja vähentää samalla energiankulutusta vaikuttavalla 80 %.