Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON M62G Sähkömagneettinen lukko Kiinnitys | AE4JLT 5KZW4

SECURITRON M62G sähkömagneettinen lukkopintakiinnitys

Varastossa
Tuote: AE4JLT Malli: M62GRistiviite: 5KZW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V250 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V150 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-3/4
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8
Lukitse rungon leveys3 sisään.
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaM62
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.5 sisään.
TyyppiPutken sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.87
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa) (1/2)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTulojänniteMateriaaliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko AE4JLE 5KZU9 M32Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM32-€483.70
SECURITRON M62 sähkömagneettinen lukko AE4JLL 5KZV7 M62Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62-€625.34
SECURITRON M62D sähkömagneettisen lukituksen oven kytkin | AE4JLW 5KZX2 M62DHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsM62Oven asennon kytkin€728.51
SECURITRON MM15 Sähkömagneettinen lukko AE4JMD 5KZY0 MM15Harjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15-€603.26
SECURITRON MM15DT Sähkömagneettinen lukitus väärinkäytön esto | AE4JME 5KZY1 MM15DTHarjattu12 tai 24Ruostumaton teräsMM15Oven asennon kytkin, peukaloinnin esto€706.19
SECURITRON M32 sähkömagneettinen lukko 600 lbs -sarja | AH2HCU 28XY55 M32Kirkas eloksoitu12/24 VDCTeräsM32Pinta-asennus€542.90
SECURITRON M38 sähkömagneettinen lukko 600 lbs kiinnike | AH8YHW 39CC41 M38Harjattu alumiini12/24 VDCTeräsM38Pinta-asennus kannattimella€658.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M62G sähkömagneettinen lukkopintakiinnitys
€615.56 / yksikkö